LEGRAND - Practibox S Unterputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 2x 12 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135142
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971197749
Sonepar Artikelnummer
120632384
Hersteller Artikelnummer
135142
Hersteller Typ
135142
Hersteller Artikel Nr.:
135142
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
72 mm
Einbauhöhe:
381 mm
Einbaubreite:
324 mm
Innentiefe:
72 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
385 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.547 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


