LEGRAND - Presszange Starfix, für Aderendhülsen 0,25-6 mm², für 4-Punkt Crimpen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037606
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376062
Sonepar Artikelnummer
120514059
Hersteller Artikelnummer
037606
Hersteller Typ
037606
Hersteller Artikel Nr.:
037606
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
176 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Presskraft:
0.8 .. 2 kN
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.496 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


