LEGRAND - Presszange Starfix, für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037609
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Länge - 204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376093
Sonepar Artikelnummer
120513127
Hersteller Artikelnummer
037609
Hersteller Typ
037609
Hersteller Artikel Nr.:
037609
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.211 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


