Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Presszange Starfix, für Aderendhülsen 10-50 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Presszange Starfix, für Aderendhülsen 10-50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037692

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060376925

Sonepar Artikelnummer

120514049

Hersteller Artikelnummer

037692

Hersteller Typ

037692

Hersteller Artikel Nr.:

037692

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Kabelverschraubungen:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.500 kg

Legrand Presszange Starfix, für Aderendhülsen 10-50 mm², Set bestehend aus 1 Presszange Starfix und Aderendhülsen: 30x 10 mm², 20x 16 mm², 15x 25 mm², 10x 35 mm², 10x 50 mm².

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie