LEGRAND - Presszange Starfix, für Aderendhülsen 4-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037610
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 4 .. 6 mm²
Länge - 204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376109
Sonepar Artikelnummer
120514060
Hersteller Artikelnummer
037610
Hersteller Typ
037610
Hersteller Artikel Nr.:
037610
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
4 .. 6 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.240 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


