Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Presszangen-Set Starfix: 1 Presszange 037609 und Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Presszangen-Set Starfix: 1 Presszange 037609 und Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037639

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060376390

Sonepar Artikelnummer

120514061

Hersteller Artikelnummer

037639

Hersteller Typ

037639

Hersteller Artikel Nr.:

037639

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.111 kg

Legrand Presszangen-Set Starfix, bestehend aus: 1 Presszange (037609) für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm² und Aderendhülsen 120 x 0,5 mm², 120 x 0,75 mm², 240 x 1 mm², 320 x 1,5 mm², 200 x 2,5 mm². Presszange Starfix (037609): sicheres Crimpen durch Einrastmechanismus, da Presszange erst nach komplettem Crimpvorgang öffnet, mit Justierhebel und leerem Bandmagazin, Einsatz von Rollenmagazinen Starfix möglich.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie