LEGRAND - Putzdeckel zu MD 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031306
Durchmesser - 65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60 mm
Form - sonstige
Ausführung - Montagedeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060313067
Sonepar Artikelnummer
120057139
Hersteller Artikelnummer
031306
Hersteller Typ
031306
Hersteller Artikel Nr.:
031306
Durchmesser:
65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60 mm
Form:
sonstige
Ausführung:
Montagedeckel
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


