Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - PVC 40 Schlauch Grau - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - PVC 40 Schlauch Grau - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387348

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 47.5 mm

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970348302

Sonepar Artikelnummer

120697461

Hersteller Artikelnummer

387348

Hersteller Typ

387348

Hersteller Artikel Nr.:

387348

Nenndurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

47.5 mm

Innendurchmesser:

39.5 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

170 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-15 .. 70 °C

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Ja

Außen glatt:

Ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

18.900 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 39,5 mm, außen: 47,5 mm, Type: PVC40

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie