LEGRAND - Rahmen 2-fach senkrecht Galea soft aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771306
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067713068
Sonepar Artikelnummer
120139614
Hersteller Artikelnummer
771306
Hersteller Typ
771306
Hersteller Artikel Nr.:
771306
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
91 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.058 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


