LEGRAND - Rahmen 3-fach waagerecht Galea dark bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771203
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067712030
Sonepar Artikelnummer
120139544
Hersteller Artikelnummer
771203
Hersteller Typ
771203
Hersteller Artikel Nr.:
771203
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Bronze
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
233 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


