LEGRAND - Rahmen 4-fach waagerecht Galea ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771004
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067710043
Sonepar Artikelnummer
120139428
Hersteller Artikelnummer
771004
Hersteller Typ
771004
Hersteller Artikel Nr.:
771004
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
304 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.122 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


