LEGRAND - Raumthermostat, 230 VAC, IP20, 1 Schließer: 5A, 250 VAC, 1 Öffner: 10A, 250 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034847
Ausführung - Thermostat
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 5 .. 60 °C
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060348472
Sonepar Artikelnummer
120058624
Hersteller Artikelnummer
034847
Hersteller Typ
034847
Hersteller Artikel Nr.:
034847
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
5 .. 60 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.086 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


