LEGRAND - Reduktion 1 PG13.5-7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386782
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132900
Sonepar Artikelnummer
120697390
Hersteller Artikelnummer
386782
Hersteller Typ
386782
Hersteller Artikel Nr.:
386782
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.020 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


