Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Reduktion 1 PG36-29

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Reduktion 1 PG36-29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386769

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 36

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561132788

Sonepar Artikelnummer

120697380

Hersteller Artikelnummer

386769

Hersteller Typ

386769

Hersteller Artikel Nr.:

386769

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

36

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.064 kg

Reduktion, Außengewinde: PG36, Innengewinde: PG29

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie