LEGRAND - Reduktion 1 PG42-36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386770
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 36
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 42
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132795
Sonepar Artikelnummer
120697381
Hersteller Artikelnummer
386770
Hersteller Typ
386770
Hersteller Artikel Nr.:
386770
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.121 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


