LEGRAND - Reduktion 1 PG48-42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386771
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 42
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 48
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132801
Sonepar Artikelnummer
120697382
Hersteller Artikelnummer
386771
Hersteller Typ
386771
Hersteller Artikel Nr.:
386771
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.118 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


