LEGRAND - Reduktion 2 PG9-7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386761
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132702
Sonepar Artikelnummer
120697372
Hersteller Artikelnummer
386761
Hersteller Typ
386761
Hersteller Artikel Nr.:
386761
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


