LEGRAND - Reduktion 5/4''- PG36 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386732
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 36
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132429
Sonepar Artikelnummer
120697370
Hersteller Artikelnummer
386732
Hersteller Typ
386732
Hersteller Artikel Nr.:
386732
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/4 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.123 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


