LEGRAND - Reduktion G1 1/2''- G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386715
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132269
Sonepar Artikelnummer
120513867
Hersteller Artikelnummer
386715
Hersteller Typ
386715
Hersteller Artikel Nr.:
386715
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.135 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


