LEGRAND - Reduktion G1 1/2''- G2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386816
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561133129
Sonepar Artikelnummer
120513868
Hersteller Artikelnummer
386816
Hersteller Typ
386816
Hersteller Artikel Nr.:
386816
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.155 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


