LEGRAND - Reduktion G1 1/2''- PG42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386733
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 42
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132436
Sonepar Artikelnummer
120513871
Hersteller Artikelnummer
386733
Hersteller Typ
386733
Hersteller Artikel Nr.:
386733
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.158 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


