LEGRAND - Reduktion G1 1/4''- G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386708
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132191
Sonepar Artikelnummer
120513872
Hersteller Artikelnummer
386708
Hersteller Typ
386708
Hersteller Artikel Nr.:
386708
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/4 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.093 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


