LEGRAND - Reduktion G1/2''- PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386726
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132368
Sonepar Artikelnummer
120513887
Hersteller Artikelnummer
386726
Hersteller Typ
386726
Hersteller Artikel Nr.:
386726
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/2 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.022 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


