LEGRAND - Reduktion G1/4''- PG7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386721
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132313
Sonepar Artikelnummer
120513892
Hersteller Artikelnummer
386721
Hersteller Typ
386721
Hersteller Artikel Nr.:
386721
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/4 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.014 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


