LEGRAND - Reduktion G1''- G1 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386717
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132283
Sonepar Artikelnummer
120513875
Hersteller Artikelnummer
386717
Hersteller Typ
386717
Hersteller Artikel Nr.:
386717
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.140 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


