LEGRAND - Reduktion G1''- G3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386707
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132184
Sonepar Artikelnummer
120513877
Hersteller Artikelnummer
386707
Hersteller Typ
386707
Hersteller Artikel Nr.:
386707
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.038 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


