LEGRAND - Reduktion G1''- PG29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386731
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132412
Sonepar Artikelnummer
120513880
Hersteller Artikelnummer
386731
Hersteller Typ
386731
Hersteller Artikel Nr.:
386731
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.086 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


