Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Reduktion G2''- PG48

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Reduktion G2''- PG48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386734

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 48

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561132443

Sonepar Artikelnummer

120513897

Hersteller Artikelnummer

386734

Hersteller Typ

386734

Hersteller Artikel Nr.:

386734

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

48

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

2 Zoll

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.170 kg

Reduktion, Außengewinde: G2”, Innengewinde: PG48

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie