Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LEGRAND - Reduktion G3/4''- G1 1/2''

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Reduktion G3/4''- G1 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386716

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561132276

Sonepar Artikelnummer

120513898

Hersteller Artikelnummer

386716

Hersteller Typ

386716

Hersteller Artikel Nr.:

386716

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/4 Zoll

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.152 kg

Reduktion, Außengewinde: G3/4”, Innengewinde: G1 1/2”

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie