LEGRAND - Reduktion G3/4''- G3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386711
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132221
Sonepar Artikelnummer
120513901
Hersteller Artikelnummer
386711
Hersteller Typ
386711
Hersteller Artikel Nr.:
386711
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/8 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.042 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


