LEGRAND - Reduktion M16- G1/2'' Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386857
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561320550
Sonepar Artikelnummer
120513913
Hersteller Artikelnummer
386857
Hersteller Typ
386857
Hersteller Artikel Nr.:
386857
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.023 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


