Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Reduktion M25- G1'' Metall

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Reduktion M25- G1'' Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386863

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561320734

Sonepar Artikelnummer

120513920

Hersteller Artikelnummer

386863

Hersteller Typ

386863

Hersteller Artikel Nr.:

386863

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.059 kg

Reduktion, Außengewinde: M25x1,5, Innengewinde: G1”

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie