Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Reduktion M50- G1 1/4'' Metall

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Reduktion M50- G1 1/4'' Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386869

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561320918

Sonepar Artikelnummer

120513928

Hersteller Artikelnummer

386869

Hersteller Typ

386869

Hersteller Artikel Nr.:

386869

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.083 kg

Reduktion, Außengewinde: M50x1,5, Innengewinde: G1 1/4”

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie