LEGRAND - Reduktion M50- PG42 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386853
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 42
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561320437
Sonepar Artikelnummer
120697408
Hersteller Artikelnummer
386853
Hersteller Typ
386853
Hersteller Artikel Nr.:
386853
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.178 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


