LEGRAND - Reduktion M63- PG48 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386854
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 48
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561320468
Sonepar Artikelnummer
120697409
Hersteller Artikelnummer
386854
Hersteller Typ
386854
Hersteller Artikel Nr.:
386854
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
48
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.170 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


