LEGRAND - Reduktion PG11- G1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386743
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 11
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132528
Sonepar Artikelnummer
120513931
Hersteller Artikelnummer
386743
Hersteller Typ
386743
Hersteller Artikel Nr.:
386743
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.015 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


