LEGRAND - Reduktion PG13,5- G1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386746
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561132559
Sonepar Artikelnummer
120513934
Hersteller Artikelnummer
386746
Hersteller Typ
386746
Hersteller Artikel Nr.:
386746
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.022 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


