Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Reduktion PG21- G1''

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Reduktion PG21- G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386757

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 21

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561132665

Sonepar Artikelnummer

120513941

Hersteller Artikelnummer

386757

Hersteller Typ

386757

Hersteller Artikel Nr.:

386757

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.058 kg

Reduktion, Außengewinde: PG21, Innengewinde: G1”

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie