LEGRAND - Reiheneinbau-Server zur Erstellung einer MyHome-Hausautomation, 4 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F460
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543718216
Sonepar Artikelnummer
121183031
Hersteller Artikelnummer
F460
Hersteller Typ
F460
Hersteller Artikel Nr.:
F460
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
18 .. 27 V
Spannungsart:
DC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.175 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


