LEGRAND - Rex600Plus,AP-TLZ,f.Austausch in bestehenden bzw nicht zulässig in neuen Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049783
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957497835
Sonepar Artikelnummer
120139231
Hersteller Artikelnummer
049783
Hersteller Typ
049783
Hersteller Artikel Nr.:
049783
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 10 min
Funktion:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
34 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
sonstige
Stromstoßfunktion wählbar:
Nein
Nachschaltung:
ohne
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.146 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


