LEGRAND - RexEMPlus Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, 230V, 0,5-10 Min., 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003701
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010957037017
Sonepar Artikelnummer
120111345
Hersteller Artikelnummer
003701
Hersteller Typ
003701
Hersteller Artikel Nr.:
003701
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 10 min
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
13 A
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Stromstoßfunktion wählbar:
Nein
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
120 VA
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.076 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


