Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - RFID Karten Set Mifare mit 1 KB Speicher

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - RFID Karten Set Mifare mit 1 KB Speicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 076711

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060767112

Sonepar Artikelnummer

120609398

Hersteller Artikelnummer

076711

Hersteller Typ

076711

Hersteller Artikel Nr.:

076711

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP21

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Legrand Green'UP RFID Karten Set Mifare mit 1 KB Speicher

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie