Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Rohr/Schlauchverbinder D=16

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Rohr/Schlauchverbinder D=16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382571

  • Gewindeart - ohne

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561119857

Sonepar Artikelnummer

120513952

Hersteller Artikelnummer

382571

Hersteller Typ

382571

Hersteller Artikel Nr.:

382571

Gewindeart:

ohne

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Farbe:

farblos

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.080 kg

Rohr/Schlauchverbinder D=16, Durchmesser: außen: 16 mm, innen: 15,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie