LEGRAND - Rohr/Schlauchverbinder D=50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382576
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 .. 50 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561119901
Sonepar Artikelnummer
120513957
Hersteller Artikelnummer
382576
Hersteller Typ
382576
Hersteller Artikel Nr.:
382576
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 .. 50 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP44
Schlüsselweite:
77 mm
Sechskant Eckmaß:
90 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
farblos
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 150 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.688 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


