LEGRAND - Rohr/Schlauchverbinder TKG1616

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387881
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Übergang Steck/Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561184336
Sonepar Artikelnummer
120513959
Hersteller Artikelnummer
387881
Hersteller Typ
387881
Hersteller Artikel Nr.:
387881
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
Nickel
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Ja
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Ja
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.084 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


