Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Rohr/Schlauchverbinder TKG2021

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Rohr/Schlauchverbinder TKG2021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387883

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561184367

Sonepar Artikelnummer

120513960

Hersteller Artikelnummer

387883

Hersteller Typ

387883

Hersteller Artikel Nr.:

387883

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

Nickel

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Sperrfunktion:

Nein

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

Ja

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Ja

Exzentrisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.118 kg

Rohr-/Schlauchverbinder, Durchmesser: innen: 20 mm, außen: 20,5 mm, Type: TKG2021

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie