LEGRAND - Rohrbogen TAIX20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386692
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - ohne Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561207646
Sonepar Artikelnummer
120772973
Hersteller Artikelnummer
386692
Hersteller Typ
386692
Hersteller Artikel Nr.:
386692
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
ohne Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
5.850 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


