LEGRAND - Rohrbogen TAIX25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386693
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - ohne Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561207622
Sonepar Artikelnummer
120772974
Hersteller Artikelnummer
386693
Hersteller Typ
386693
Hersteller Artikel Nr.:
386693
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
ohne Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
10.400 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


