LEGRAND - Rohrbogen TAZ-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386391
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130050
Sonepar Artikelnummer
120513962
Hersteller Artikelnummer
386391
Hersteller Typ
386391
Hersteller Artikel Nr.:
386391
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
7.900 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


