LEGRAND - Rohrbogen TAZ-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386393
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130074
Sonepar Artikelnummer
120465644
Hersteller Artikelnummer
386393
Hersteller Typ
386393
Hersteller Artikel Nr.:
386393
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.010 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


